Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W31.5-2000Ld

  • ERIKS:1026880
  • Fabricant:5412571181852
Image 1
Ajouter à la liste

155,00 €/ Unitéhors TVA

187,55 €TVA incluse

Vendu par: 29Commande minimum: 29

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W31.5
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
33 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
2000 mm
Longueur intérieur
1950 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.808 kg