Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W31.5-1600Ld

  • ERIKS:1026878
  • Fabricant:5412571181838
Image 1
Ajouter à la liste

136,31 €/ Unitéhors TVA

164,94 €TVA incluse

Vendu par: 28Commande minimum: 28

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W31.5
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
33 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
1600 mm
Longueur intérieur
1550 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.65 kg