124,19 €/ Unitéhors TVA
150,27 €TVA incluse
Vendu par: 28Commande minimum: 28
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W31.5 |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 33 mm |
Angle (Degrees) | 26 ° |
Longeur réference (ISO) | 1400 mm |
Longueur intérieur | 1350 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.573 kg |