Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W31.5-1120Ld

  • ERIKS:1026875
  • Fabricant:5412571181807
Image 1
Ajouter à la liste

106,06 €/ Unitéhors TVA

128,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W31.5
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
33 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
1120 mm
Longueur intérieur
1070 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.455 kg