Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W25-800Ld

  • ERIKS:1026866
  • Fabricant:5412571181715
Image 1
Ajouter à la liste

79,62 €/ Unitéhors TVA

96,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W25
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
800 mm
Longueur intérieur
762 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.187 kg