Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W25-1600Ld

  • ERIKS:1026872
  • Fabricant:5412571181777
Image 1
Ajouter à la liste

122,02 €/ Unitéhors TVA

147,64 €TVA incluse

Vendu par: 37Commande minimum: 37

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W25
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
1600 mm
Longueur intérieur
1562 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.377 kg