105,16 €/ Unitéhors TVA
127,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W25 |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 26 mm |
Angle (Degrees) | 26 ° |
Longeur réference (ISO) | 1250 mm |
Longueur intérieur | 1212 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.295 kg |