Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W25-1000Ld

  • ERIKS:1026868
  • Fabricant:5412571181739
Image 1
Ajouter à la liste

91,17 €/ Unitéhors TVA

110,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W25
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
1000 mm
Longueur intérieur
962 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.233 kg