Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W20-800Ld

  • ERIKS:1026860
  • Fabricant:5412571181654
Image 1
Ajouter à la liste

60,53 €/ Unitéhors TVA

73,24 €TVA incluse

Vendu par: 52Commande minimum: 52

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W20
Hauteur
7 mm
Largeur (en haut)
21 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
800 mm
Longueur intérieur
770 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.114 kg