Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W20-710Ld

  • ERIKS:1026859
  • Fabricant:5412571181647
Image 1
Ajouter à la liste

57,83 €/ Unitéhors TVA

69,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W20
Hauteur
7 mm
Largeur (en haut)
21 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
710 mm
Longueur intérieur
675 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.101 kg