Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W20-630Ld

  • ERIKS:1026858
  • Fabricant:5412571181630
Image 1
Ajouter à la liste

53,92 €/ Unitéhors TVA

65,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W20
Hauteur
7 mm
Largeur (en haut)
21 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
630 mm
Longueur intérieur
600 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.09 kg