73,18 €/ Unitéhors TVA
88,55 €TVA incluse
Vendu par: 52Commande minimum: 52
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W20 |
Hauteur | 7 mm |
Largeur (en haut) | 21 mm |
Angle (Degrees) | 26 ° |
Longeur réference (ISO) | 1120 mm |
Longueur intérieur | 1090 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.159 kg |