Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W20-1000Ld

  • ERIKS:1026862
  • Fabricant:5412571181678
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W20
Hauteur
7 mm
Largeur (en haut)
21 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longeur réference (ISO)
1000 mm
Longueur intérieur
970 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.143 kg