53,92 €/ Unitéhors TVA
65,24 €TVA incluse
Vendu par: 66Commande minimum: 66
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W16 |
Hauteur | 5 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Angle (Degrees) | 24 ° |
Longeur réference (ISO) | 900 mm |
Longueur intérieur | 875 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.101 kg |