Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | W16 |
Hauteur | 5 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Angle (Degrees) | 24 ° |
Longeur réference (ISO) | 800 mm |
Longueur intérieur | 776 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.09 kg |