Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W16-710Ld

  • ERIKS:1026854
  • Fabricant:5412571181593
Image 1
Ajouter à la liste

48,49 €/ Unitéhors TVA

58,67 €TVA incluse

Vendu par: 66Commande minimum: 66

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W16
Hauteur
5 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Angle (Degrees)
24 °
Longeur réference (ISO)
710 mm
Longueur intérieur
686 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.079 kg