Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED W16-630Ld

  • ERIKS:1026853
  • Fabricant:5412571181586
Image 1
Ajouter à la liste

44,38 €/ Unitéhors TVA

53,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
W16
Hauteur
5 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Angle (Degrees)
24 °
Longeur réference (ISO)
630 mm
Longueur intérieur
606 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.071 kg