Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 47X13-1700Li

  • ERIKS:896128
  • Fabricant:5412571182019
Image 1
Ajouter à la liste

219,25 €/ Unitéhors TVA

265,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
47X13
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
47 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longueur intérieur
1700 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
1.326 kg