Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 47X13-1060Li

  • ERIKS:1026918
  • Fabricant:5412571182088
Image 1
Ajouter à la liste

158,11 €/ Unitéhors TVA

191,31 €TVA incluse

Vendu par: 23Commande minimum: 23

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
47X13
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
47 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longueur intérieur
1060 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.842 kg