151,56 €/ Unitéhors TVA
183,39 €TVA incluse
Vendu par: 23Commande minimum: 23
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | 47X13 |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 47 mm |
Angle (Degrees) | 28 ° |
Longueur intérieur | 1000 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.785 kg |