Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 37X10-1700Li

  • ERIKS:896012
  • Fabricant:5412571181555
Image 1
Ajouter à la liste

166,31 €/ Unitéhors TVA

201,24 €TVA incluse

Vendu par: 26Commande minimum: 26

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
37X10
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
37 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longueur intérieur
1700 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.817 kg