Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 37X10-1120Li

  • ERIKS:895946
  • Fabricant:5412571182460
Image 1
Ajouter à la liste

123,45 €/ Unitéhors TVA

149,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
37X10
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
37 mm
Angle (Degrees)
28 °
Longueur intérieur
1120 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.536 kg