119,19 €/ Unitéhors TVA
144,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | 37X10 |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 37 mm |
Angle (Degrees) | 28 ° |
Longueur intérieur | 1060 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.506 kg |