Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 28X9-650Li

  • ERIKS:914630
  • Fabricant:5412571182262
Image 1
Ajouter à la liste

75,39 €/ Unitéhors TVA

91,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
28X9
Hauteur
9 mm
Largeur (en haut)
28 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longueur intérieur
650 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.195 kg