Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 28X9-1180Li

  • ERIKS:895857
  • Fabricant:5412571182354
Image 1
Ajouter à la liste

102,75 €/ Unitéhors TVA

124,33 €TVA incluse

Vendu par: 34Commande minimum: 34

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
28X9
Hauteur
9 mm
Largeur (en haut)
28 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longueur intérieur
1180 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.343 kg