65,89 €/ Unitéhors TVA
79,73 €TVA incluse
Vendu par: 46Commande minimum: 46
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | 23X8 |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 23 mm |
Angle (Degrees) | 26 ° |
Longueur intérieur | 900 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.192 kg |