Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 23X8-850Li

  • ERIKS:895733
  • Fabricant:5412571182224
Image 1
Ajouter à la liste

63,64 €/ Unitéhors TVA

77,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
23X8
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
23 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longueur intérieur
850 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.182 kg