Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 23X8-1500Li

  • ERIKS:1026912
  • Fabricant:5412571182132
Image 1
Ajouter à la liste

97,79 €/ Unitéhors TVA

118,33 €TVA incluse

Vendu par: 46Commande minimum: 46

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
23X8
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
23 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longueur intérieur
1500 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.317 kg