Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 13X6-900Li

  • ERIKS:1026907
  • Fabricant:5412571182170
Image 1
Ajouter à la liste

40,36 €/ Unitéhors TVA

48,84 €TVA incluse

Vendu par: 83Commande minimum: 83

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
13X6
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longueur intérieur
900 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.079 kg