Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 13X6-800Li

  • ERIKS:1026906
  • Fabricant:5412571182163
Image 1
Ajouter à la liste

38,35 €/ Unitéhors TVA

46,40 €TVA incluse

Vendu par: 83Commande minimum: 83

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
13X6
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longueur intérieur
800 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.071 kg