Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale de variateur MULTI-SPEED 13X6-700Li

  • ERIKS:1026905
  • Fabricant:5412571182156
Image 1
Ajouter à la liste

36,33 €/ Unitéhors TVA

43,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Multi-Speed
Type
13X6
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Angle (Degrees)
26 °
Longueur intérieur
700 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Poids
0.062 kg