34,29 €/ Unitéhors TVA
41,49 €TVA incluse
Vendu par: 83Commande minimum: 83
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Multi-Speed |
Type | 13X6 |
Hauteur | 6 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Angle (Degrees) | 26 ° |
Longueur intérieur | 600 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Poids | 0.054 kg |