Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® Z88 10x2240Li 2262Ld

  • ERIKS:12065879
  • Fabricant:5414465672507
Image 1
Ajouter à la liste

24,77 €/ Unitéhors TVA

29,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
Z/10
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
2262 mm
Longueur intérieur
2240 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
60 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.16 kg