11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Hi-Power® |
Type | Z/10 |
Hauteur | 6 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Longeur réference (ISO) | 497 mm |
Longueur intérieur | 475 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 60 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 0.04 kg |