Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® E420 38x10754Li 10672Ld

  • ERIKS:12066044
  • Fabricant:5412571053289
Image 1
Ajouter à la liste

1 137,26 €/ Unitéhors TVA

1 376,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
E/40
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
38 mm
Longeur réference (ISO)
10752 mm
Longueur intérieur
10672 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
11.946 kg