Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® E360 38x9230Li 9148Ld

  • ERIKS:12066042
  • Fabricant:5412571053265
Image 1
Ajouter à la liste

964,22 €/ Unitéhors TVA

1 166,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
E/40
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
38 mm
Longeur réference (ISO)
9228 mm
Longueur intérieur
9148 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
10.215 kg