Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® E330 38x8467Li 8385Ld

  • ERIKS:12066041
  • Fabricant:5412571053258
Image 1
Ajouter à la liste

898,88 €/ Unitéhors TVA

1 087,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
E/40
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
38 mm
Longeur réference (ISO)
8465 mm
Longueur intérieur
8385 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
9.4 kg