Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® E300 38x7705Li 7623Ld

  • ERIKS:12066040
  • Fabricant:5412571053241
Image 1
Ajouter à la liste

804,79 €/ Unitéhors TVA

973,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
E/40
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
38 mm
Longeur réference (ISO)
7703 mm
Longueur intérieur
7623 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
8.546 kg