Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® DUBL-V CC195 22x5025Ld

  • ERIKS:1025918
  • Fabricant:5412571061550
Image 1
Ajouter à la liste

294,51 €/ Unitéhors TVA

356,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Dubl-V
Type
CC/22
Hauteur
17 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
2.368 kg