Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® DUBL-V BB108 17x2795Ld

  • ERIKS:1025878
  • Fabricant:5412571061055
Image 1
Ajouter à la liste

110,43 €/ Unitéhors TVA

133,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Dubl-V
Type
BB/17
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.73 kg