95,20 €/ Unitéhors TVA
115,19 €TVA incluse
Vendu par: 117Commande minimum: 117
Date de livraison estimée - 16/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Hi-Power® Dubl-V |
Type | AA/13 |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 85 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 0.313 kg |