Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® D390 32x9910Li 9982Ld

  • ERIKS:1025837
  • Fabricant:5412571052800
Image 1
Ajouter à la liste

727,80 €/ Unitéhors TVA

880,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
D/32
Hauteur
19 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Longeur réference (ISO)
9985 mm
Longueur intérieur
9910 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
315 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
8.156 kg