Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® D360 32x9080Li 9160Ld

  • ERIKS:1011072
  • Fabricant:5412571053197
Image 1
Ajouter à la liste

523,65 €/ Unitéhors TVA

633,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
D/32
Hauteur
19 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Longeur réference (ISO)
9155 mm
Longueur intérieur
9080 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
315 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
6.481 kg