Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® C59 22x1500Li 1570Ld

  • ERIKS:1011031
  • Fabricant:5412571051995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,02 €/ Unitéhors TVA

49,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
C/22
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
1558 mm
Longueur intérieur
1500 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.589 kg