Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® C280 22x7100Li 7135Ld

  • ERIKS:1020506
  • Fabricant:5412571052688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,86 €/ Unitéhors TVA

281,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
C/22
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
7158 mm
Longueur intérieur
7100 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
2.655 kg