Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® C248 22x6250Li 6325Ld

  • ERIKS:12066010
  • Fabricant:5412571052633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

193,97 €/ Unitéhors TVA

234,70 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
C/22
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
6308 mm
Longueur intérieur
6250 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
2.35 kg