Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® C209 22x5309Li 5367Ld

  • ERIKS:12066004
  • Fabricant:5414465114724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,41 €/ Unitéhors TVA

180,79 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
C/22
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
5367 mm
Longueur intérieur
5309 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
1.91 kg