Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B72 17x1850Li 1880Ld

  • ERIKS:1010963
  • Fabricant:5412571050974
Image 1
Ajouter à la liste

37,35 €/ Unitéhors TVA

45,19 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
1890 mm
Longueur intérieur
1850 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.39 kg