Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B70 17x1800Li 1830Ld

  • ERIKS:1010877
  • Fabricant:5412571050950
Image 1
Ajouter à la liste

35,01 €/ Unitéhors TVA

42,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
1840 mm
Longueur intérieur
1800 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.379 kg