Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® B49 17x1250Li 1295Ld

  • ERIKS:1010850
  • Fabricant:5412571050752
Image 1
Ajouter à la liste

25,11 €/ Unitéhors TVA

30,38 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
B/17
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
1290 mm
Longueur intérieur
1250 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.268 kg